DN9207 ラップパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03113542

製品画像

DN9207 ラップパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03113542
DN9207 ラップパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03113542

ラップパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03113542
品番
DN9207
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

タックデザインがユニークな、和洋を選ばない長め丈パンツ。

色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
股下(cm)
59
ウエスト(cm)
94~100
股上(cm)
35
ヒップ(cm)
119
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする