アルベ(チトセ)
脇ゴムパンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ウエスト
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
ウエスト(cm)
84~90
注文コード
03108818
品番
AS8310
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
脇ゴムと股下マチ付きで動きやすいストレートパンツ。
仕様
両脇ポケット、裏地無し、股下マチ付
色
ブラック
サイズ
17号
タイプ
女性用
股下(cm)
ハーフメイド(84)
ウエスト(cm)
84~90
機能
脇ゴム、ノータック、ストレッチ
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
117
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください