曜日別特売

ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット

ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット - カーシーカシマ

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/スカーフループ(サポートループ付)/補強布大きめ胸ポケット(プラスM)/肩パッドなし/裏なし

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」軽さを極めたカーディガンジャケットです。裏地なし、肩パッドなし、一つボタンといった細部へのこだわりで、とことん軽く仕上げました。カーディガンのような軽やかさでありながら、きちんと感と防寒性を両立。毎日快適に、そして頼れる印象で着られる一着です。2wayストレッチで動きやすく、通年活躍します。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03121452EAJ1052チャコール7
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121531EAJ1052チャコール11
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121811EAJ1052チャコール17
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122091EAJ1052ブラック15
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122100EAJ1052ネイビー9
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122197EAJ1052ブラック5
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123972EAJ1052チャコール15
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03124060EAJ1052ネイビー7
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03124410EAJ1052チャコール5
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする