アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ
耳が痛くなりにくい幅広のウーリーゴムを採用。防護性に優れた3層構造です。JIS規格適合品です(JIS T9001 医療用マスク クラスII)。ウイルスを含む飛沫や微細な粒子の飛散花粉清掃時などに発生するほこりの対策に有効です。
- 性能
- 液体防護性:120mmhg
- 材質
- PP(ポリプロピレン)不織布
- 色
- ブルー
- JIS規格
- JIS T9001医療用マスククラスII
- アズワン品番
- 7-7423-12
- 入数
- 50枚/箱
- 細菌ろ過効率(BFE)
- 98%以上
- 微粒子ろ過効率(PFE)
- 98%以上
- ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
- 98%以上
- 内容量
- 1箱(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。救急・衛生 の新着商品
カテゴリ





















