曜日別特売

アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1箱(50枚)
注文コード
03146232
品番
ASC-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

耳が痛くなりにくい幅広のウーリーゴムを採用。防護性に優れた3層構造です。JIS規格適合品です(JIS T9001 医療用マスク クラスII)。ウイルスを含む飛沫や微細な粒子の飛散花粉清掃時などに発生するほこりの対策に有効です。

性能
液体防護性:120mmhg
材質
PP(ポリプロピレン)不織布
色
ブルー
JIS規格
JIS T9001医療用マスククラスII
アズワン品番
7-7423-12
入数
50枚/箱
細菌ろ過効率(BFE)
98%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
98%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
98%以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする