オーバーブラウス レディース オフィス 事務服
しなやかで軽い着心地が魅力の、チェック柄オーバーブラウスです。
遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。
リボンは垂れ下がり防止のループ付きで、きれいな印象をキープ。
脇汗パッド&消臭テープ付きで、汗ジミを気にせず長時間でも快適。
ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。
JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。
- 仕様
- ループ付きリボンタイ・汗脇パッド・脇下消臭テープ・ネームホルダー・左胸ポケット・両腰ポケット・ホームクリーニング
- 色
- ネイビー
- 規格
- 女性用
- シリーズ
- Nocturne CHECK/ ノクターン・チェック
- 素材
- ポリエステル100%
- 生地性能
- ストレッチ・軽量
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ
































