GOBL-2654-K5 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160959

※着用例

GOBL-2654-K5 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160959
GOBL-2654-K5 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160959
GOBL-2654-K5 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160959
GOBL-2654-K5 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160959
GOBL-2654-K5 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160959
GOBL-2654-K5 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160959

オーバーブラウス レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ7
内容量1枚注文コード03160959品番GOBL-2654-K5
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

しなやかで軽い着心地が魅力の、チェック柄オーバーブラウスです。
遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。
リボンは垂れ下がり防止のループ付きで、きれいな印象をキープ。
脇汗パッド&消臭テープ付きで、汗ジミを気にせず長時間でも快適。
ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。
JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

サイズ
7
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
51.5
着丈(cm)
53
仕様
ループ付きリボンタイ・汗脇パッド・脇下消臭テープ・ネームホルダー・左胸ポケット・両腰ポケット・ホームクリーニング
色
ネイビー
規格
女性用
シリーズ
Nocturne CHECK/ ノクターン・チェック
素材
ポリエステル100%
生地性能
ストレッチ・軽量

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする