HW308 シンプルハンドストラップ シリコンタイプ HMD WORKS 03159541

HW308 シンプルハンドストラップ シリコンタイプ HMD WORKS 03159541
HW308 シンプルハンドストラップ シリコンタイプ HMD WORKS 03159541

シンプルハンドストラップ シリコンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
色ブルー
内容量1個注文コード03159541品番HW308
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

やわらかいシリコン素材で手にやさしい
軽量で長時間使用しても快適
高強度ナイロンループ採用
シリコン製でお手入れ簡単
機器を傷つけにくい
シンプルデザインで使いやすい

用途
スマホやカメラなど、操作中の落下防止に、鍵やパスケースなど貴重品へのご使用に
色
ブルー
寸法(mm)
【ナイロン部】5.5【シリコン部】14.5
質量(g)
3
本体寸法(mm)
10×10×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする