スクラブ

スクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITE

ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全63種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03131699MZ0092ブルーS4319.570
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03131821MZ0092ワイン3S411967
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03131830MZ0092ホワイトSS4219.569
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03131839MZ0092ターコイズ5L562277
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03131900MZ0092グレーLL492177
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03132740MZ0092ホワイト3S411967
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03132846MZ0092ブルーネイビーSS4219.569
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03133352MZ0092グレーSS4219.569
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03134079MZ0092グレー4L53.52277
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03134176MZ0092ブルーネイビー5L562277
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03134578MZ0092ブラックL4720.575
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03134682MZ0092ワイン6L58.52377
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03135016MZ0092ブルーネイビーM452073
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03135068MZ0092ネイビーM452073
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03135077MZ0092ブラックブルー3S411967
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03135208MZ0092ネイビーL4720.575
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03135366MZ0092エメラルドグリーンM452073
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03135619MZ0092グレー3L5121.577
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03135917MZ0092キャメルL4720.575
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03136432MZ0092ワイン4L53.52277
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03136581MZ0092ターコイズ6L58.52377
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03137089MZ0092キャメルM452073
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03137387MZ0092ライラックS4319.570
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03137658MZ0092ライラックM452073
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03137911MZ0092グレー3S411967
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03137990MZ0092ブラック6L58.52377
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03138489MZ0092ワイン3L5121.577
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03138620MZ0092ライラックSS4219.569
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03138796MZ0092ブルーネイビー6L58.52377
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03139040MZ0092ブラックブルー5L562277
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03139338MZ0092ブラックLL492177
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03139347MZ0092エメラルドグリーン7L612377
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03139372MZ0092コーラルピンクLL492177
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03139871MZ0092グレー6L58.52377
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03139889MZ0092エメラルドグリーンS4319.570
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03140047MZ0092ライラック7L612377
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03140081MZ0092ブラックブルーL4720.575
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03140458MZ0092ライラック3S411967
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03140562MZ0092ブラックブルー3L5121.577
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03140887MZ0092ブルーネイビー4L53.52277
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03140948MZ0092キャメルLL492177
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03141429MZ0092コーラルピンク7L612377
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03141526MZ0092ターコイズ3L5121.577
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03141840MZ0092ライラック3L5121.577
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03142041MZ0092ライラックL4720.575
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03142208MZ0092キャメル5L562277
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03142287MZ0092グレーM452073
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03142488MZ0092ブラックS4319.570
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03142671MZ0092エメラルドグリーンSS4219.569
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03142951MZ0092ライラックLL492177
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする