製品画像
UNITE
スクラブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ターコイズ
ブルー
ワイン
ホワイト
ターコイズ
グレー
ブルーネイビー
ブラック
ネイビー
ブラックブルー
エメラルドグリーン
キャメル
ライラック
コーラルピンク
サイズ
5L
S
3S
SS
5L
LL
4L
L
6L
M
3L
7L
肩幅(cm)
56
43
41
42
56
49
53.5
47
58.5
45
51
61
着丈(cm)
77
70
67
69
77
75
73
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03131839
品番
MZ0092
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。
色
ターコイズ
サイズ
5L
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
77
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
142
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。