UNITE
スクラブ
肩の蛍光色パイピングがポイント。制菌加工でいつでも清潔に。
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、透防止、制電、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03131340
MZ0230
ピンク
5L
54
22.5
82
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03132216
MZ0230
オレンジ
4L
52
22
81
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03133808
MZ0230
グリーン
S
44
18
69
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03134806
MZ0230
ピンク
M
45.5
18.5
71
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03135269
MZ0230
ピンク
S
44
18
69
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03137710
MZ0230
オレンジ
M
45.5
18.5
71
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03139591
MZ0230
グリーン
3L
50
21.5
79
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03140896
MZ0230
ブルー
3L
50
21.5
79
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03141088
MZ0230
オレンジ
5L
54
22.5
82
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03143012
MZ0230
ブルー
L
47
20.5
75
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03143127
MZ0230
ブルー
S
44
18
69
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03143626
MZ0230
ブルー
5L
54
22.5
82
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03145191
MZ0230
オレンジ
SS
43
17.5
69
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03145297
MZ0230
ブルー
LL
48.5
21
77
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03146049
MZ0230
ピンク
3L
50
21.5
79
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください