UNITE
スクラブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
オレンジ
サイズ
5L
注文コード
03141088
品番
MZ0230
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
肩の蛍光色パイピングがポイント。制菌加工でいつでも清潔に。
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
色
オレンジ
サイズ
5L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
82
機能
PHSポケット、ダブルポケット、透防止、制電、工業洗濯対応
バスト(cm)
138
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。