曜日別特売

スクラブ(女)

スクラブ(女) - UNITE

ウエストのシルエットが美しい女性用スクラブ。

仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
女性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ダブルポケット、ストレッチ、抗、菌
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03131446UN0070ブラックS372064
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03135129UN0070ダークネイビーM382166
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03136861UN0070シナモンベージュS372064
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03138209UN0070ディープパープルM382166
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03138261UN0070ワイン3L422368
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03138751UN0070シナモンベージュ3L422368
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03139162UN0070ブラックL392266
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03141779UN0070ブラックM382166
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03142226UN0070シナモンベージュLL40.52368
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03142987UN0070シナモンベージュM382166
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03143346UN0070ワインLL40.52368
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03143940UN0070シナモンベージュL392266
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03144430UN0070ディープパープル3L422368
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03144439UN0070ダークネイビーS372064
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03144798UN0070ブラックLL40.52368
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする