UNITE
スクラブ(女)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
シナモンベージュ
サイズ
S
注文コード
03136861
品番
UN0070
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウエストのシルエットが美しい女性用スクラブ。
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
色
シナモンベージュ
サイズ
S
タイプ
女性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
64
機能
ダブルポケット、ストレッチ、抗、菌
バスト(cm)
94
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください