UNITE
スクラブ(女)
軽くて柔らかい素材で、長時間着ていても疲れにくいレディーススクラブ。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
シナモンベージュ
ダークネイビー
ディープパープル
ブラック
ワイン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
37
38
39
40.5
42
着丈(cm)
64
66
68
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03131751
UN0074
ブラック
3L
42
23
68
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03132119
UN0074
シナモンベージュ
M
38
21
66
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03132241
UN0074
ディープパープル
L
39
22
66
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03133930
UN0074
ワイン
S
37
20
64
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03139356
UN0074
ワイン
M
38
21
66
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03140772
UN0074
ディープパープル
M
38
21
66
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03141490
UN0074
ワイン
LL
40.5
23
68
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03142172
UN0074
シナモンベージュ
S
37
20
64
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03142689
UN0074
ダークネイビー
M
38
21
66
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03142716
UN0074
ダークネイビー
S
37
20
64
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03143231
UN0074
ブラック
LL
40.5
23
68
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください