UN0074 スクラブ(女) UNITE 03142689

製品画像

UN0074 スクラブ(女) UNITE 03142689
UN0074 スクラブ(女) UNITE 03142689

スクラブ(女)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ダークネイビー
サイズM
肩幅(cm)38
着丈(cm)66
内容量1枚注文コード03142689品番UN0074
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

軽くて柔らかい素材で、長時間着ていても疲れにくいレディーススクラブ。

色
ダークネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする