スクラブ[兼用]
襟元のラインと袖口のピンタックがアクセントに。
- 仕様
- 機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。全11種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03131288,03131516,03138419,03140230,03142461 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773552-260902-02.jpg)
![注文コード:03142461,03138419,03140230,03131288,03131516 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773552-260903-02.jpg)
![注文コード:03138997,03143197,03145252 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773606-260902-02.jpg)
![注文コード:03132356,03133099,03134971 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03132356-260902-02.jpg)
![注文コード:03133099,03132356,03134971 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03132356-260903-02.jpg)


![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773369-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02772852-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02774358-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02772468-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773202-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[女] UNITE ファスナースクラブ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773877-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[男] UNITE ファスナースクラブ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773956-260902-02.jpg)





