UN0401 スクラブ[兼用] UNITE 03145252

製品画像

スクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色バーガンディ
サイズSS
肩幅(cm)42
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード03145252品番UN0401
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

襟元のラインと袖口のピンタックがアクセントに。

色
バーガンディ
サイズ
SS
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
95
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする