曜日別特売

スクラブ〔兼用〕

スクラブ〔兼用〕 - UNITE

安心感のある落ち着いた色合いをラインナップ。

仕様
素材 トロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03130098MZ0021ダークグリーンLL492172
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03131252MZ0021チャコールグレー3L5121.574
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03131778MZ0021グレー3L5121.574
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03131909MZ0021ネイビー3L5121.574
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03132372MZ0021ブラックLL492172
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03133729MZ0021ブラックL4720.570
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03133842MZ0021グレーM452068
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03133957MZ0021カーキSS4219.564
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03134027MZ0021チャコールグレーL4720.570
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03134386MZ0021ワインLL492172
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03136511MZ0021ワインM452068
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03136712MZ0021ダークグリーンM452068
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03137649MZ0021グレーL4720.570
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03139417MZ0021カーキ3L5121.574
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03139496MZ0021ネイビーS4319.565
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03140239MZ0021チャコールグレーS4319.565
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03141499MZ0021カーキL4720.570
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03142348MZ0021ワインSS4219.564
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03142576MZ0021ワイン3L5121.574
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03143240MZ0021カーキS4319.565
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03143992MZ0021ブラックM452068
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03144640MZ0021カーキLL492172
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
03145130MZ0021ネイビーLL492172
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする