曜日別特売

スクラブ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
03131909
品番
MZ0021
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

安心感のある落ち着いた色合いをラインナップ。

仕様
素材 トロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
ネイビー
サイズ
3L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
21.5
着丈(cm)
74
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
126
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする