UNITE
スクラブ〔兼用〕
落ち着いたトーンのスクラブ。ハードな医療現場に適した抗ウイルス加工。
仕様
素材 制電トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、速、乾、制電、制菌加工、抗ウイルス加工、抗かび加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全13種類を絞り込む
色
ダークグリーン
ネイビー
ブラック
ワイン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
43
44
45.5
47
48.5
50
着丈(cm)
選択してください
64
66
70
72
74
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03133896
MZ0231
ダークグリーン
M
45.5
18.5
66
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03134246
MZ0231
ブラック
3L
50
21.5
74
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03135032
MZ0231
ワイン
LL
48.5
21
72
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03135339
MZ0231
ダークグリーン
SS
43
17.5
64
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03135996
MZ0231
ダークグリーン
3L
50
21.5
74
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03137308
MZ0231
ワイン
L
47
20.5
70
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03137412
MZ0231
ネイビー
M
45.5
18.5
66
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03138952
MZ0231
ブラック
LL
48.5
21
72
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03139767
MZ0231
ワイン
S
44
18
64
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03141517
MZ0231
ブラック
S
44
18
64
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03142531
MZ0231
ネイビー
L
47
20.5
70
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03142899
MZ0231
ダークグリーン
L
47
20.5
70
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03145708
MZ0231
ネイビー
LL
48.5
21
72
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください