製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークグリーン
ダークグリーン
ブラック
ワイン
ネイビー
サイズ
M
M
3L
LL
SS
L
S
肩幅(cm)
45.5
45.5
50
48.5
43
47
44
着丈(cm)
66
66
74
72
64
70
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03133896
品番
MZ0231
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
落ち着いたトーンのスクラブ。ハードな医療現場に適した抗ウイルス加工。
色
ダークグリーン
サイズ
M
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
18.5
着丈(cm)
66
仕様
素材 制電トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、速、乾、制電、制菌加工、抗ウイルス加工、抗かび加工
バスト(cm)
108
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。