スクラブパンツ[兼用]

スクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITE

すっきりしたテーパードシルエット & ウエストゴムで、動きやすくラクなはき心地です

仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、メッシュ裏地付(ホワイトのみ)、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナーあき
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全10種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127840MZ0402ダークネイビー4L7094~10029
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03135050MZ0402ダークネイビーM7070~7627
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03136240MZ0402ホワイトS6864~7026.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03136389MZ0402ダークネイビーL7076~8227.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03137098MZ0402ダークネイビー3L7088~9428.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03139670MZ0402ダークネイビーS6864~7026.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03140738MZ0402ダークネイビーSS6860~6426
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03141061MZ0402ホワイト4L7094~10029
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03141682MZ0402ホワイトSS6860~6426
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03142436MZ0402ホワイト5L70100~10829.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする