製品画像
UNITE
スクラブパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークネイビー
ダークネイビー
ホワイト
サイズ
S
4L
M
S
L
3L
SS
5L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03139670
品番
MZ0402
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
すっきりしたテーパードシルエット & ウエストゴムで、動きやすくラクなはき心地です
色
ダークネイビー
サイズ
S
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
64~70
股上(cm)
26.5
仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、メッシュ裏地付(ホワイトのみ)、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナーあき
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
94
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。