スクラブパンツ[兼用]
動きやすいストレッチ素材。裏地付きで下着のラインが見えにくく安心です。
- 仕様
- 機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- 制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。※UN-0404と同型ですが、UN-0405はヒップポケットに配色がないデザインです。
全12種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03129687,03129782,03132442,03132679,03137482,03138182,03141000 スクラブパンツ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03129687-260902-02.jpg)
![注文コード:03129879,03131480,03139451,03140501,03146146 スクラブパンツ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03087730-260902-02.jpg)
![注文コード:03137482,03129687,03141000,03138182,03132442,03129782,03132679 スクラブパンツ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03129687-260903-02.jpg)
![注文コード:03131480,03129879,03146146,03140501,03139451 スクラブパンツ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03129879-260903-02.jpg)



















