製品画像
UNITE
スクラブパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
カーキ
ブラック
サイズ
SS
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03129782
品番
UN0405
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
動きやすいストレッチ素材。裏地付きで下着のラインが見えにくく安心です。
色
ブラック
サイズ
SS
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
62-66
股上(cm)
28.5
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
94
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※UN-0404と同型ですが、UN-0405はヒップポケットに配色がないデザインです。