スクラブパンツ〔兼用〕
シックな色合いとサイドの配色が落ち着いた印象のスタイリッシュなスクラブ。
ストレッチ素材で快適な着心地を実現。
- 仕様
- 素材 ストレッチツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、右サイドポケット、前ファスナー付
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- 股下マチ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、抗菌防臭
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください全9種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ




























