MZ0074 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03130920

製品画像

スクラブパンツ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック×ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード03130920品番MZ0074
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

シックな色合いとサイドの配色が落ち着いた印象のスタイリッシュなスクラブ。
ストレッチ素材で快適な着心地を実現。

色
ブラック×ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76~84
股上(cm)
30
仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、右サイドポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、抗菌防臭
ヒップ(cm)
109
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする