UNITE
スクラブパンツ[女]
「見た目」も「快適」も譲らない、しっかり伸びる細身スクラブパンツ。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全17種類を絞り込む
色
選択してください
シナモンベージュ
ダークネイビー
ディープパープル
ブラック
ワイン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
股下(cm)
67
69
71
ウエスト(cm)
選択してください
62~66
66~70
70~74
74~80
80~86
17種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03128251
UN0076
ダークネイビー
3L
71
80~86
29.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03128899
UN0076
ワイン
S
67
62~66
27.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03131471
UN0076
ディープパープル
3L
71
80~86
29.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03131489
UN0076
ダークネイビー
L
69
70~74
28.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03131550
UN0076
シナモンベージュ
LL
71
74~80
29
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03133020
UN0076
ダークネイビー
S
67
62~66
27.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03133318
UN0076
ダークネイビー
LL
71
74~80
29
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03134359
UN0076
ワイン
LL
71
74~80
29
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03135662
UN0076
シナモンベージュ
S
67
62~66
27.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03136161
UN0076
ワイン
3L
71
80~86
29.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03137491
UN0076
ブラック
S
67
62~66
27.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03140607
UN0076
シナモンベージュ
L
69
70~74
28.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03140790
UN0076
ディープパープル
S
67
62~66
27.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03141140
UN0076
ブラック
3L
71
80~86
29.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03142269
UN0076
ダークネイビー
M
69
66~70
28
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03142786
UN0076
ブラック
L
69
70~74
28.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03144089
UN0076
ディープパープル
L
69
70~74
28.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください