UNITE
スクラブパンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープパープル
ダークネイビー
ワイン
ディープパープル
シナモンベージュ
ブラック
サイズ
S
3L
S
L
LL
M
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03140790
品番
UN0076
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
「見た目」も「快適」も譲らない、しっかり伸びる細身スクラブパンツ。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
色
ディープパープル
サイズ
S
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
62~66
機能
ストレッチ、制菌加工
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
96
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください