曜日別特売
PG-SSTH05BK ストラップホルダー 360°回転タイプ PGA 03151308

ストラップホルダー 360°回転タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151308
品番
PG-SSTH05BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるストラップホルダー 360°回転タイプです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(
お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)ストラップのねじれを防ぐ360°回転タイプ。丈夫で耐久性のあるステンレス製。端末を傷つけないよう保護シートが貼り付けられています。写真やステッカーと一緒に使いやすいミニサイズ。端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:5kg)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする