曜日別特売

パンツ[女]

パンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITE

アンダーウェアの透けを防止するメッシュ裏地付きパンツ

仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、メッシュ裏地付、股下マチ付
色
ホワイト
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03129301MZ0177L68~7224.599
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03137071MZ0177S60~6423.591
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03138541MZ0177M64~682495
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03144902MZ01775L90~9626.5123
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする