曜日別特売

パンツ[女]

パンツ[女] - UNITE

インナーが透けにくく、十分に伸びるストレッチ性能もうれしい。

仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127542MZ0241ホワイト5L98~10627.5123
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03129267MZ0241ネイビーLL80~8626105
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03129626MZ0241ワインLL80~8626105
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03129678MZ0241ワイン3L86~9226.5111
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03130491MZ0241ワイン5L98~10627.5123
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03131708MZ0241ホワイトS66~7024.591
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03132941MZ0241ワインSS62~662487
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03133440MZ0241ホワイトLL80~8626105
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03134298MZ0241ネイビー5L98~10627.5123
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03136170MZ0241ネイビーS66~7024.591
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03136852MZ0241ワインS66~7024.591
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03137640MZ0241ネイビー3L86~9226.5111
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03138026MZ0241ワインL74~8025.599
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03138376MZ0241ホワイトSS62~662487
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03139022MZ0241ホワイト3L86~9226.5111
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03139977MZ0241ネイビーL74~8025.599
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03141980MZ0241ネイビー4L92~9827117
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
03143362MZ0241ホワイトL74~8025.599
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする