UNITE
パンツ[男]
両裾にスリットを入れることで、脚長効果のあるチノパン。汗をかいてもニオイが気にならない、抗菌防臭加工を施しました。
仕様
機能 ストレッチ、抗菌防臭、素材 ストレッチチノ、仕様 ウエスト脇ゴム、ノータック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、両裾スリット入り
タイプ
男性用
混率(%)
綿58、複合繊維(ポリエステル)42
股下(cm)
76
機能
ストレッチ、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03129082
UN0097
シナモンベージュ
5L
108~116
28
127
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03130466
UN0097
ダークネイビー
L
84~90
26
105
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03130649
UN0097
ダークネイビー
M
80~84
25.5
101
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03133860
UN0097
シナモンベージュ
3L
96~102
27
115
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03138647
UN0097
シナモンベージュ
4L
102~108
27.5
121
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03139460
UN0097
シナモンベージュ
M
80~84
25.5
101
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03142540
UN0097
シナモンベージュ
LL
90~96
26.5
109
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03144107
UN0097
ダークネイビー
3L
96~102
27
115
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03145952
UN0097
ダークネイビー
5L
108~116
28
127
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください