ファスナースクラブ[兼用]

ファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITE

両脇プリーツ仕様で腰まわりが大きい人でも着用しやすい。
ほどよい厚さの生地とゆとりのあるデザインで体型をさりげなくカバー

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全26種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03132277UN0403チャコールグレーL522075
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03133108UN0403チャコールグレーS4917.569
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03133406UN0403ネイビーS4917.569
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03133790UN0403バーガンディLL53.520.577
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03134009UN0403ライトベージュL522075
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03134867UN0403ネイビー5L5921.581
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03135427UN0403バーガンディSS481769
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03135960UN0403ネイビーSS481769
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03136809UN0403ネイビーM50.51871
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03137509UN0403ネイビー4L5721.581
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03137832UN0403バーガンディ3L552179
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03138471UN0403チャコールグレー4L5721.581
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03140912UN0403ライトベージュL522075
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03141298UN0403ネイビーL522075
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03141359UN0403バーガンディL522075
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03141806UN0403ラベンダー5L5921.581
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03142646UN0403ライトベージュL522075
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03144080UN0403ラベンダーS4917.569
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03144317UN0403ライトベージュL522075
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03144448UN0403バーガンディM50.51871
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03144859UN0403バーガンディS4917.569
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03145008UN0403チャコールグレーSS481769
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03145498UN0403ラベンダーSS481769
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03145672UN0403ライトベージュL522075
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03145778UN0403ラベンダーL522075
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
03146067UN0403チャコールグレー5L5921.581
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする