UN0403 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03133406

製品画像

UN0403 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03133406
UN0403 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03133406

ファスナースクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
03133406
品番
UN0403
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

両脇プリーツ仕様で腰まわりが大きい人でも着用しやすい。
ほどよい厚さの生地とゆとりのあるデザインで体型をさりげなくカバー

色
ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
69
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
96
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする