ファスナースクラブ[女]

ファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITE

バックスタイルがすっきり見える、サイドの切り替えがポイント。

仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全14種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03133309MZ0238ラベンダー×ネイビーLL40.52173
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03135156MZ0238ホワイト×ネイビーLL40.52173
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03135190MZ0238ワイン×ネイビーLL40.52173
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03137622MZ0238ラベンダー×ネイビーM382069
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03138498MZ0238ワイン×ネイビーSS361965
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03140072MZ0238ラベンダー×ネイビーS3719.567
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03140422MZ0238ワイン×ネイビー4L43.52276
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03142601MZ0238ターコイズ×ネイビーS3719.567
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03142768MZ0238ターコイズ×ネイビー3L4221.575
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03143416MZ0238ラベンダー×ネイビーSS361965
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03143477MZ0238ホワイト×ネイビーL3920.571
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03143696MZ0238ターコイズ×ネイビーSS361965
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03144631MZ0238ラベンダー×ネイビー5L4522.577
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03144911MZ0238ホワイト×ネイビーSS361965
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする