MZ0238 ファスナースクラブ[女] UNITE 03135156

製品画像

MZ0238 ファスナースクラブ[女] UNITE 03135156
MZ0238 ファスナースクラブ[女] UNITE 03135156

ファスナースクラブ[女]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト×ネイビー
サイズLL
肩幅(cm)40.5
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード03135156品番MZ0238
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

バックスタイルがすっきり見える、サイドの切り替えがポイント。

色
ホワイト×ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
73
仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
104
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする