HW315 マグネットリリサー ダブルカラビナ HMD WORKS 03159480

HW315 マグネットリリサー ダブルカラビナ HMD WORKS 03159480
HW315 マグネットリリサー ダブルカラビナ HMD WORKS 03159480
HW315 マグネットリリサー ダブルカラビナ HMD WORKS 03159480
HW315 マグネットリリサー ダブルカラビナ HMD WORKS 03159480

マグネットリリサー ダブルカラビナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03159480
品番
HW315
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

マグネット式で簡単に着脱できる便利なリリーサーです。
ワンタッチで簡単着脱
カラビナ付きですぐに取り付け可能
軽量・コンパクト設計

用途
鍵・キーホルダー・小物整理、アウトドアに
幅(mm)
25
全長(mm)
145
色
ブラック
直径(Φmm)
【マグネット】14
注意
※耐荷重は静止状態での参考値です。使用状況により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする