リカバリーインナー(九分袖)[兼用]

リカバリーインナー(九分袖)[兼用] - UNITEリカバリーインナー(九分袖)[兼用] - UNITE

遠赤外線の働きで疲労軽減をサポートするリカバリーウエア。

仕様
機能 ストレッチ、UVカット、素材 セラミック混ベア天
色
ブラック
タイプ
男女兼用、九分袖
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
機能
ストレッチ、UVカット
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127551UN0410S6488-9472.7
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
03127761UN04103L74112-11881.7
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
03141262UN0410LL72106-11280
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
03142242UN0410SS6484-8871.2
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする