GP-FR21S/GR リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ GOPPA 03152559

GP-FR21S/GR リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ GOPPA 03152559
GP-FR21S/GR リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ GOPPA 03152559

リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
色
グレー
注文コード
03152559
品番
GP-FR21S/GR
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

GP-FR21Sシリーズはモバイルバッテリーなどを収納し、発火などの万が一のトラブル時に炎や熱の拡散を抑えるための"燃えにくいケース"です。外層にはシリコンコーティングされたガラス繊維布を使用し、最大800℃までの高温にも耐える仕様。大型バッテリーを3本収納でき、持ち歩きはもちろん、自宅の据え置きに最適なサイズ設計です。

色
グレー
材質
シリコン・ガラス布、断熱綿
質量(g)
224
規格
難燃性(適合):UL94/5VA、耐熱性(適合):IEC 60695-2-11:2021/GWEPT : 800、撥水性(準拠):JIS L1092/3級
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×210
耐熱温度(℃)
800
保証期間
6ヶ月
注意
※モバイルバッテリーを収納した状態で充電・給電はしないでください。発熱、故障の原因となる恐れがあります。
※本品に故障・不具合・損傷が見られる場合は使用しないでください。
※本商品は完全な耐火商品ではありません。
※本商品は水に浸したり洗濯したりすることはできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする