モバイルバッテリー専用 セーフティポーチ
モバイルバッテリー専用のセーフティポーチ
二重の難燃性素材で燃えにくい
発生する可燃性ガスを逃がすセーフベント
炎が漏れ出ない折り返し構造
自宅での保管や持ち運びにおすすめ
- 材質
- 本体:シリコンコーティングガラス繊維布、アルミコーティングガラス繊維布、面ファスナー部:ナイロン、ポリエステル、金具:亜鉛合金
- 寸法(mm)
- 約 210(W)×150(H) 、厚み:最薄部15(D) 、最厚部23(D)
- 本体質量(g)
- 約 185
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 対応(最大)/約 90×30×150
- 耐熱温度(℃)
- 550
- 保証期間
- 初期不良のみ交換保証
- 瞬間耐熱温度(℃)
- 800
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ

































