ヘビージャージーワークジャケット

ヘビージャージーワークジャケット - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

ジャージ素材を採用したワークウェアです。
業界でも珍しい独特の肌触りが特徴で、素材とデザインの両面からアイズフロンティアならではの個性を高いレベルで表現しました。
作業現場ではもちろん、オフの時間にも自然に着用できるデザインに仕上げており、仕事着と普段着を兼用できる一着です。

内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076509695340J-05-MブラックM1044360
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076513375340J-05-LLブラックLL1144762
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076516425340J-05-SブラックS1004158
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076518365340J-23-LマールグレーL1094561
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076519585340J-05-LブラックL1094561
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076522295340J-23-4Lマールグレー4L12651.563
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076529475340J-23-SマールグレーS1004158
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076538575340J-23-LLマールグレーLL1144762
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076550115340J-23-MマールグレーM1044360
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076566485340J-23-3Lマールグレー3L12049.563
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076567885340J-05-4Lブラック4L12651.563
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076575225340J-05-3Lブラック3L12049.563
¥12,720
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする