曜日別特売

フルハーネス対応防寒ベスト 8299

フルハーネス対応防寒ベスト 8299 - HOOH

フルハーネス対応の裏アルミ防風防寒ベストです。
ストレッチ素材で動きやすさバツグンでフルハーネス対応であらゆる場面で活躍します。

用途
高所作業に。
防寒着に。
外作業に。
アウトドアに。
普段着に。
仕様
フルハーネス対応、防風裏アルミ
トラスコ品番
437-4808
材質
表地:ポリエステル100%(裏面:PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(裏身頃:アルミプリント)、中綿:ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
63
内容量
1着
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074233028299-M-7
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする