Type-C変換アダプター マグネット式 垂直L型 LONG(オス‐メス) PD100W FUSB-CCMA015LO

Type-C変換アダプター マグネット式 垂直L型 LONG(オス‐メス) PD100W   FUSB-CCMA015LO - フリーダムType-C変換アダプター マグネット式 垂直L型 LONG(オス‐メス) PD100W   FUSB-CCMA015LO - フリーダムType-C変換アダプター マグネット式 垂直L型 LONG(オス‐メス) PD100W   FUSB-CCMA015LO - フリーダムType-C変換アダプター マグネット式 垂直L型 LONG(オス‐メス) PD100W   FUSB-CCMA015LO - フリーダム

端末に付けたままにできる便利な分離式マグネットコネクタを採用。コネクタの方向を手前・奥側に90゜変換でき、出っ張りを抑えたてケーブルを傷めずすっきり配線。充電・データ転送にも対応した垂直L型アダプタ。
Type-Cコネクタの向きを変換できるアダプタ
接続するケーブルを手前・奥側方向へ90°変換できる垂直L型アダプタ
高速データ転送が可能
最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
次世代規格
Thunderbolt 3/4互換
Alt Modeに対応
画像出力8K/60Hz、4K/120Hz 対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
LEDインジケータ搭載
LEDインジケーターにより、接続状況を簡単に確認できます。
質感の良い仕上げと耐久性を確立
高級感・耐久性のあるアルミボディーと信号劣化を防ぐ金メッキプラグを採用

内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07028642FUSB-CCMA015LO
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする