曜日別特売

アンダーウェア(7分袖)[女]

アンダーウェア(7分袖)[女] - UNITE
仕様
素材 ベア天、混率
タイプ
女性用、七分袖
機能
ストレッチ、吸汗速乾
素材
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175930MZ0304ホワイトM6280~8853
2,700
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
03175966MZ0304ネイビーLL6394~10856
2,700
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
03177418MZ0304ブラックLL6394~10856
2,700
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
03178511MZ0304ネイビー3L63102~11057
2,700
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする