UNITE
パンツ[女]
脇ゴム仕様でウエストゆったり。ホワイトのみ透け防止のメッシュ裏地付。
仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 Dynamotion Fit、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03176097
MZ0202
ホワイト
5L
91~97
28.5
125
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03176560
MZ0202
ネイビー
S
61~65
25.5
93
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください