曜日別特売

パンツ[男]

パンツ[男] - UNITE

インナーが透けにくく、十分に伸びるストレッチ性能もうれしい。

仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175397MZ0242ワインSS72~7624.593
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03176526MZ0242ワインS76~802597
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03178870MZ0242ネイビーLL90~9626.5111
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする