パンツ[男]
ストレートシルエット
- 仕様
- 素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、左右ヒップポケット、前ファスナー付
- タイプ
- 男性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 股下(cm)
- ハーフメイド(88)
- 機能
- ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。ダブルポケット ウエスト調整 股下マチ ストレッチ工業洗濯対応ドクターパンツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード: パンツ[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)