曜日別特売

パンツ〔女〕

パンツ〔女〕 - UNITE

ウエストはボタンで調節可能な、美シルエットパンツ。

仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(82)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175187MZ0070サックス4L86~9427.5119
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03176036MZ0070サックス5L94~10228.5127
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03176578MZ0070サックスL68~7225.5101
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03177278MZ0070ホワイトSS56~602489
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03177689MZ0070ホワイトS60~6424.593
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする